キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 注文コード81376604 品番ETF-125UR,Φ35P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は車輪径・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 車輪幅(mm)32 取付高(mm)152 軸径×軸長(mm)35×60 ストッパーなし 軸長L(mm)60 許容荷重(daN)60 パイプ径d(Φmm)35 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.43MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする