ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
黒ナイロン
注文コード
81376674
品番
STF-50BNS,Φ35P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
360
材質(車輪)
黒ナイロン
パイプ径d(Φmm)
35
関連資料:
(0.06MB)