ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム車
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
81376936
品番
STF-75NRS,Φ35P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム車
車輪幅(mm)
27
取付高(mm)
A=97、B=100
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
21
軸径×軸長(mm)
35×60
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
60
偏芯E(mm)
28
許容荷重(daN)
60
旋回半径R(mm)
70
パイプ径d(Φmm)
35
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
関連資料:
(0.06MB)