ATK-150-6P 組端子台 東洋技研 81377085

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個極数6PねじサイズM8注文コード81377085品番ATK-150-6P
参考基準価格(税別)¥4,193販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
形状1段全長【端子台】173極数6P端子間ピッチ(mm)25締付トルク6.0~9.0N・m取付け方法直付シャフト長さ(mm)146.5結線方式ネジアップねじサイズM8構成部品【中間板】AT-150【側板】ATK-150【カバー】CA-69【記名板】M-1FLE【シャフト】SF5医薬品医療機器等法医薬部外品取付ピッチb(mm)163
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする