サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
組端子台
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
極数
2P
ねじサイズ
M4
注文コード
81377137
品番
ATK-15H-2P
参考基準価格(税別)
¥386
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
極数・ねじサイズ
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
形状
1段
全長
【端子台】40.3
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
10
締付トルク
1.2~1.8N・m
取付け方法
直付
シャフト長さ(mm)
23
結線方式
ネジアップ
ねじサイズ
M4
構成部品
【中間板】AT-15L【側板】ATK-15L2【カバー】CA-34【記名板】M-1LE【シャフト】SF4
医薬品医療機器等法
医薬部外品
取付ピッチb(mm)
32