ATK-15H-11P 組端子台 東洋技研 81377225

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個極数11PねじサイズM4注文コード81377225品番ATK-15H-11P
参考基準価格(税別)¥1,195販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
形状1段全長【端子台】130.69極数11P端子間ピッチ(mm)10締付トルク1.2~1.8N・m取付け方法直付シャフト長さ(mm)113結線方式ネジアップねじサイズM4構成部品【中間板】AT-15L【側板】ATK-15L2【カバー】CA-34【記名板】M-1LE【シャフト】SF4医薬品医療機器等法医薬部外品取付ピッチb(mm)122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする