曜日別特売
ATK-15H-25P 組端子台 東洋技研 81377365

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個極数25PねじサイズM4注文コード81377365品番ATK-15H-25P
参考基準価格(税別)¥2,453販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
形状1段全長【端子台】270.6極数25P端子間ピッチ(mm)10締付トルク1.2~1.8N・m取付け方法直付シャフト長さ(mm)253結線方式ネジアップねじサイズM4構成部品ネジサイズ医薬品医療機器等法医薬部外品取付ピッチb(mm)262
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする