宇都宮製作[手袋]
宇都宮製作[手袋]の 衣服関連
宇都宮製作[手袋]の 介護用エプロン
宇都宮製作[手袋]の 食事用エプロン
シンガー食事用ディスポエプロン タイオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
81378090
品番
N131F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
・防水性のある使い切り食事エプロンです。・ポリエチレン製で水分を通さずバリア性に優れています。・首うしろで軽く結び首まわりサイズにフィットさせていただきます。
用途
・施設その他ご家庭等で、食べこぼしの可能性があるお食事時に。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
600
厚さ(mm)
0.02
丈(mm)
着丈:700
RoHS指令(10物質対応)
対応