10.8Vコードレスインパクトドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81378370 品番FDS12DAL 2BS
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽い。小さい。使いやすい!
重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!
10.8Vスライド電池
白色LEDライト付

セット内容リチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、No.2プラスビット、電池カバー 寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時) 質量(kg)1.1(BSL1220M装着時) 最大トルク(N・m)低速:約38/高速:約17 打撃数(min-1[回/分])0〜3200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:約0〜350/高速:約0〜1400 モーター直流モーター 先端形状六角軸二面幅:6.35 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(蓄電池装着時) 使用電池スライド式リチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ) 本体形状ピストル型 作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本 蓄電池電圧(V)10.8 能力(mm) 普通ボルトM5〜M12 能力(mm) 高力ボルトM5〜M10 充電時間(分)約30 蓄電池容量(Ah)2 六角軸二面幅(mm)6.35 締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする