画像準備中

ワイヤレスチャージケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81378686 品番D637
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

車内の平らなトレイ部やご家庭/オフィスのデスクなどに最適なスリムなデザイン。ずれにくいように裏面にゴム加工を施しています。
これ一本で、iPhoneやAndroid、スマートウォッチやワイヤレスイヤホンなど様々な無線充電対応機器を充電できます。本体ケーブルはUSB Type-Cケーブルです。
iPhone12以降のマグセーフ対応機種では磁力でくっつけての充電が可能です。
iPhoneでは7.5W、一部Androidでは10W-15Wの充電ができます。Apple Watchは約2.2W充電となります。

出力iPhone/7.5W・Android/15W ケーブル長(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)58×68×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする