画像準備中

フィットコードソケット1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81378808 品番F314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

プラグとソケット両方にシリコーンリングを使用した、抜け防止機能搭載のコードタイプソケット。
約4mの延長コードがついており、リアのドラレコ設置にも使用可能。
通電確認用ブルーLED付きで、接続状態の確認ができます。
定格電圧:DC12/24V車専用(マイナスアース車)/出力:最大3Aまで
DC24V車でご使用の際は、そのまま24Vが出力されます。
定格12Vの場合84Wまで/定格24Vの場合168Wまで

コード長さ(m)4 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)48×34×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする