画像準備中

オートワイヤレススマホホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81379395 品番IMP194
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コイル感知センサーでアームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマートフォンホルダーです。
従来の無線ホルダーと違い、QC入力だけでなくUSB PDにも対応しているのでDC充電器の選択が楽です。
Qi国際認証済みで、iPhoneを7.5Wや10W対応Androidスマホにも対応、最大15W対応します。
予備電源搭載モデルなので、車のエンジンを切った後でもアームのホールドを開放できます。
エアコンクリップ付属で360度で回転可能なボールジョイントでベストポジションを維持できます。

タイプエアコン取り付けタイプ 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)115×73×57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする