RR8362BK4 プロテクションハーフフィンガーグローブ ラフアンドロード 81380051

RR8362BK4 プロテクションハーフフィンガーグローブ ラフアンドロード 81380051
RR8362BK4 プロテクションハーフフィンガーグローブ ラフアンドロード 81380051
RR8362BK4 プロテクションハーフフィンガーグローブ ラフアンドロード 81380051
RR8362BK4 プロテクションハーフフィンガーグローブ ラフアンドロード 81380051
RR8362BK4 プロテクションハーフフィンガーグローブ ラフアンドロード 81380051
RR8362BK4 プロテクションハーフフィンガーグローブ ラフアンドロード 81380051
RR8362BK4 プロテクションハーフフィンガーグローブ ラフアンドロード 81380051
RR8362BK4 プロテクションハーフフィンガーグローブ ラフアンドロード 81380051
RR8362BK4 プロテクションハーフフィンガーグローブ ラフアンドロード 81380051

プロテクションハーフフィンガーグローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
色ブラック
内容量1双注文コード81380051品番RR8362BK4
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

軽い装着感とプロテクション性能を両立したハーフフィンガーのベストセラー
フローティングナックルプロテクター採用で軽快なはめ心地を実現したモデル。指や手首、甲部分にもパッドを装備するほか、スパッと簡単に脱げるイージー着脱ループも装備したプロテクション性能面と機能面での充実度が高いフィンガーレスグローブ

用途
イージー着脱ループ
[素材]甲側:樹脂ナックルパッド、牛革、ニットジャージ/掌側:牛側、ニットジャージ
色
ブラック
サイズ
LL
素材
甲側:樹脂ナックルパッド、牛革、ニットジャージ/掌側:牛側、ニットジャージ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする