画像準備中

ツインサングラスホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81380278 品番W862
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

サングラスが手軽に収納できるカーボン調デザインのサングラスホルダーです。
サングラスを2個同時に収納できます。
ワンタッチでサングラスを出し入れできる、スプリング機能で脱着がカンタンです。
ホールド部が180°回転するので、タテヨコお好みの設置が可能です。
便利なチケットクリップ付き。
本製品は21mm以上の厚みのあるサンバイザーには取り付けできません。

ブラック×カーボン調(ブラック) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)99×26×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする