画像準備中

クリップスマホホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81380567 品番WA138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

挟むだけの簡単クリップ取り付けで、アシストグリップなど様々な場所に取り付け可能。
簡単に着脱できてコンパクトなので、レンタカーやカーシェアリングにも使用できます。
スタンドとしても使用できるので、テーブルやキッチン、挟む場所がない場合でも使用いただけます。
配信やゴルフなど練習の撮影時のスタンドとしてもご使用いただけます。

取付場所幅55mm以上 × 厚み20mm未満 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×82×75 スマホ・タブレット対応幅65〜95mm × 厚み15mm以下:重量250g以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81380567 WA138 65082765 WA138 クリップスマホホルダー SEIWA(セイワ) クリップスマホホルダー SEIWA(セイワ) 1個 899 税込989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする