本体正面

G-GUSTO 国産自立型2室式ブリーフバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81380960 品番22026-01
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

国産
豊岡製
3ルームタイプ(メイン・フロントルームは天ファスナー有、リアルームはファスナー無)
本体生地:PVC(塩化ビニール)
内装生地:綿
挿し込み錠ファスナー
B4用紙収納可能
メインルーム内部:ファスナーポケット、多用途ポケット、ペン差し、カード入れ、小物ポケット、底板
ツメ足

クロ 高さ(mm)320 質量(g)約1310 横(mm)420 マチ(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする