33627-01 ANDY HAWARD  取っ手付縦型ショルダーバッグ(32cm) 平野鞄 81381005

本体正面

33627-01 ANDY HAWARD  取っ手付縦型ショルダーバッグ(32cm) 平野鞄 81381005
33627-01 ANDY HAWARD  取っ手付縦型ショルダーバッグ(32cm) 平野鞄 81381005
33627-01 ANDY HAWARD  取っ手付縦型ショルダーバッグ(32cm) 平野鞄 81381005
33627-01 ANDY HAWARD  取っ手付縦型ショルダーバッグ(32cm) 平野鞄 81381005
33627-01 ANDY HAWARD  取っ手付縦型ショルダーバッグ(32cm) 平野鞄 81381005
33627-01 ANDY HAWARD  取っ手付縦型ショルダーバッグ(32cm) 平野鞄 81381005
33627-01 ANDY HAWARD  取っ手付縦型ショルダーバッグ(32cm) 平野鞄 81381005
33627-01 ANDY HAWARD  取っ手付縦型ショルダーバッグ(32cm) 平野鞄 81381005
33627-01 ANDY HAWARD  取っ手付縦型ショルダーバッグ(32cm) 平野鞄 81381005

ANDY HAWARD 取っ手付縦型ショルダーバッグ(32cm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード81381005品番33627-01
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

A4用紙収納可能
2ルーム式
キャリーバー通し
脳部取っ手付
本体生地:1680Dポリエステル裏PVC加工
内装生地:ポリエステル
本体正面:2段ファスナーポケット
本体背面:ファスナーポケット式キャリーバー通し
メインルーム内部:ファスナーポケット
サブルーム内部:小物ポケット×3、ペン差し
可倒式底板
着脱式ショルダーベルト付

クロ質量(g)約600サイズ(cm)横:26×高さ:32×マチ幅:13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする