本体正面

J.C HAMILTON 国産軽量ソフトAT(オーバーナイター)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81381014 品番21232-01
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

国産
豊岡製
軽量タイプ
A3ファイルまで収納可能
2ルームタイプ
本体生地:ナイロン
付属差材:PVC(塩化ビニール)
内装生地:ポリエステルPU
本体背面:ファスナーポケット
本体内部(メイン/前面側):多用途ポケット、2分割ネットポケット、中仕切り板、収納物固定ベルト、ネットポケット(仕切り板に有)
本体内部(サブ/背面側):ペン差し、カード入れ、小物ポケットファスナーポケット付仕切り
底鋲
肩当て付きショルダーベルト付

材質本体生地:ナイロン、付属差材:PVC(塩化ビニール)、内装生地:ポリエステルPU 質量(kg)約1.88 クロ 高さ(mm)330 横(mm)450 寸法(厚さ×幅[マチ]×長さ)(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする