本体正面

ANDY HAWARD 取っ手付横型ショルダーバッグ(26cm)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81381048 品番33626-01
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

A5ファイル収納可能
2ルーム式
キャリーバー通し
上部取っ手付
本体生地:1680Dポリエステル裏PVC加工
内装生地:ポリエステル
本体正面:2段ファスナーポケット
本体背面:ファスナーポケット式キャリーバー通し
メインルーム内部:ファスナーポケット
サブルーム内部:小物ポケット×3、ペン差し
可倒式底板
着脱式ショルダーベルト付

クロ 質量(g)約450 サイズ(cm)横:26×高さ:18×マチ幅:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
普段使い
コハシボーリング 様 (建設業・工事業)

大きさもちょうど良かったです。でも2日後くらいに気づいたら、縫い合わせ部分がほつれてました。最初からなのかわからないですが、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする