B4ファイル、A4ファイル収納可能
軽量
撥水
2ルームタイプ
キャリーバー通し付
パソコン収納可能
本体生地:ポリエステル表PVCコーティング
付属素材:PVC(塩化ビニール)
本体正面:ファスナーアウトポケット×2、ファスナーポケット、多用途ポケット
本体背面:多用途ポケット、キャリーバー通し
天マチ部:小物収納ファスナーポケット
本体正面ファスナーアウトポケット(左側)内部:小物ポケット、ペン差し
本体正面ファスナーアウトポケット(右側)内部:ファスナーポケット
本体内部(メイン):ファスナーポケット、多用途ポケット×5
本体内部(サブ):緩衝材入りポケット
底鋲(ゴムタイプ)
底板
ショルダーベルト付