ダブルロックジョイント レボス なめらかエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 注文コード81381249 品番RPL3A-20
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
圧力損失が小さく大流量を確保。
流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。

呼び径(A)20 材質PPS 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0〜95 寸法L(mm)62.5 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする