曜日別特売
RPY1-13 ダブルロックジョイント レボス Y型チーズソケット オンダ製作所 81381258

RPY1-13 ダブルロックジョイント レボス Y型チーズソケット オンダ製作所 81381258
RPY1-13 ダブルロックジョイント レボス Y型チーズソケット オンダ製作所 81381258

ダブルロックジョイント レボス Y型チーズソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード81381258品番RPY1-13
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。狭所でも楽に施工ができ、45°傾斜で従来の配管よりもコンパクトに配管できます。

材質PPS使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水呼び径(A)樹脂管:13最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※流水方向にご注意ください。
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする