オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
HL24型 変換アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
差し込み側:13(PEX、PB)、樹脂管側:13(PEX、PB)
注文コード
81381364
品番
HL24-1313-S
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L1(mm)
63
寸法L2(mm)
32.5
寸法L3(mm)
18
使用流体
冷温水、不凍液
寸法L4(mm)
43
呼び径(A)
差し込み側:13(PEX、PB)、樹脂管側:13(PEX、PB)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材