オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
HL24型 変換アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
差し込み側:16(PEX)、樹脂管側:16(PEX)
注文コード
81381380
品番
HL24A-1616-S
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L1(mm)
72.5
寸法L2(mm)
39
寸法L3(mm)
21.5
使用流体
冷温水、不凍液
寸法L4(mm)
46
呼び径(A)
差し込み側:16(PEX)、樹脂管側:16(PEX)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材