オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
HL24型 変換アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
さし込み側:16(PEX)、樹脂管側:20(PEX)
注文コード
81381389
品番
HL24A-1620-S
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L1(mm)
79
寸法L2(mm)
45.5
寸法L3(mm)
24.5
使用流体
冷温水、不凍液
寸法L4(mm)
53.5
呼び径(A)
さし込み側:16(PEX)、樹脂管側:20(PEX)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材