オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
HPT8型 継足しチーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
差し込み側:13(PEX・PB)、樹脂管側:13(PEX・PB)
注文コード
81381398
品番
HPT8-13-S
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。分岐を1口追加可能。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質
PPS
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L1(mm)
85.5
寸法L2(mm)
55
寸法L3(mm)
12.5
使用流体
冷温水、不凍液
寸法L4(mm)
47.5
呼び径(A)
差し込み側:13(PEX・PB)、樹脂管側:13(PEX・PB)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※接続部に負荷が加わらないように注意して下さい。
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材