WL42型 銅管変換エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81381450 品番 WL42-1213-S
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

銅管と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。
銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。

呼び径3/8(銅管Φ12.7)×13A(樹脂管) 材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L1(mm)41 寸法L2(mm)50 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)20
注意
※上記サイズ表参照
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には、必ず付属のインサートスリーブをご使用下さい。
※埋設には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする