WPL42型 銅管・Su管変換エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径3/8(銅管Φ12.7)×13A(樹脂管) 注文コード81381468 品番WPL42-1213C-S
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る

銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。埋設施工が可能です。

材質本体:PPS 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20〜95 呼び径3/8(銅管Φ12.7)×13A(樹脂管) 寸法L1(mm)47.5 寸法L2(mm)64.5 寸法W(mm)23 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※上記サイズ表参照
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ず付属のインサートスリーブ(サヤ巻)をご使用ください。Su管には使用しません。
※埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」で適切な防食処理を施して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする