オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WJ74型 既設三管種変換継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81381547
品番
WJ74A-2020C-S
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
5〜35
寸法L(mm)
83.5
寸法W(mm)
40
使用流体
冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管・ポリ管)
呼び径1
既設管側:20A(銅管)、20(塩ビ管)、20(ポリ管)
呼び径2
新設管側:20A(樹脂管)
注意
※既設管の種類・サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。また、異種金属接触腐食による不具合および既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。
※ナット締め付け後(割リング縮径後)に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。
※ライニング鋼管施工時は必ず管端面に防食シール剤を塗布して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材