曜日別特売
BS2-20 BS2型 青銅ボールバルブ Gねじ×Rcねじ オンダ製作所 81381599

BS2-20 BS2型 青銅ボールバルブ Gねじ×Rcねじ オンダ製作所 81381599
BS2-20 BS2型 青銅ボールバルブ Gねじ×Rcねじ オンダ製作所 81381599

BS2型 青銅ボールバルブ Gねじ×Rcねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)59
内容量1個注文コード81381599品番BS2-20
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。

使用温度範囲(℃)-15~100寸法L(mm)59呼び径G3/4×Rc3/4寸法H(mm)70.5使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする