オンダ製作所
BS3型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rcねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
72
57
61
72
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81381635
品番
BS3-25
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)
-15~100
寸法L(mm)
72
呼び径
R1×Rc1
寸法H(mm)
73.5
使用流体
冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材