OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81381766 品番 OHN-0607
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別)
98

テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能

使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法L(mm)33 呼び径R1/8 寸法D(Φmm)7 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
部品洗浄機の循環ポンプホースの取り付け部の交換
株式会社 P B 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

部品洗浄機の循環ポンプホースの取り付け部の交換とホースの交換に使用しました。鉄製のニップルだったので錆びていましたが真鍮製ですので錆びないかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする