カポリエコパック(エコキュート配管パック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2m) 注文コード 81382396 品番 G-CEK1-10-2
参考基準価格(税別)¥30,360 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

カポリエコパイプ 2本、ナット付きアダプター 4個、継手用保温材 4個、配管表示シール 1枚のセットになります。
パイプ被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。
継手はRoHS指令相当品。カポリエコパイプ(銅二層管)は優れた耐熱性・耐食性により長期使用も安心です。

用途エコキュート、ヒートポンプ-貯湯タンク配管 材質継手:青銅 長さ(m)2×2本 使用温度範囲(℃)0〜95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(Φmm)パイプ呼び径:10 RoHS指令(10物質対応)対応 継手G1/2×10 被覆厚さ(mm)10
注意
※継手等は予め接続されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする