曜日別特売
- ピジョンバケツ8L ミルクティーベージュ 平和工業 81382650

ピジョンバケツ8L ミルクティーベージュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(60個)
注文コード
81382650
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

自宅でもアウトドアでも使いやすい多機能バケツです
底にも持ち手があり、排水時に持ちやすい。
2L毎に水量目盛付き。

材質
ポリプロピレン
色
ミルクティーベージュ
容量(L)
8
直径×高さ(cm)
28×21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする