YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の 加湿器
YAMAZEN(山善)の スチームタイプ加湿器
スチーム式加湿器
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81383507
品番
KKS1-B25E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アロマポット付きスチーム式加湿器。
大きめタンクでしっかり加湿。
部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途
スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い
質量(kg)
1.5
色
ホワイト
タンク容量(L)
2.5
コード長さ(m)
1.6
適合床面積
木造:4畳、プレハブ洋室:7畳
連続加湿時間(時間)
約10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
15.5×25×31.5
最大加湿量(mL/h)
250
加湿方式
スチーム式
取扱説明書:
(1.03MB)
注意
※アロマオイルは付属しておりません。
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81383507
KKS1-B25E
60559217
KKS1-B25E(G)
スチーム式加湿器
YAMAZEN(山善)
1台
¥
4,398
税込
¥
4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)