曜日別特売
SN-1GT SGケーブルアクセサリー ミニステッカー(強粘着) エスジー工業 81385450

SGケーブルアクセサリー ミニステッカー(強粘着)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
81385450
品番
SN-1GT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

少数電線及び電源コード止めに適した、小型接着ステッカーです。
電線の被膜を傷つけにくいナイロン製ですので、安全にご使用いただけ、ナイロンの弾力で電線を確実に保持します。
小型なので、取付スペースを最小限に抑えられます。
SN-2はM3用のビス穴が付いています。

材質
【プラスチック】ポリアミド樹脂(ナイロン6) 【テープ】アクリルフォーム
色
黒
寸法L(mm)
17
束線径(Φmm)
6.7×3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする