※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 配水管掃除用品
排水管掃除機 フレキシロッダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
81385844
品番
FRB-4
参考基準価格(税別)
¥411,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
手動タイプの大型清掃器で、デパート・病院・学校・調理場などの排水管に使用します。
トラスコ品番
523-6754
材質
本体:鉄
外形寸法(mm)
W520×L590×H580
パイプ径(Φmm)
清掃能力:75〜150
ワイヤー寸法(Φmm×m)
付属:SW1230(12×30)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません