排水管掃除機 マッドサイクロンMINI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード81385887 品番3540000817US
参考基準価格(税別)¥1,200,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。
2種類の本体によりΦ50〜200mmまで対応しています。
回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500〜2900(可変)回転します。
標準的なワイヤー清掃機は200〜500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。
モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。

用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。 トラスコ品番147-2668 回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500〜2900 電源単相100V・12A 本体寸法(mm)736×500×406 安全装置ブレーカ・非常停止機能 適合管径(Φmm)50〜100 その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム 寸法(mm×m)シャフト:8×17

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする