カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 水道/空調配管用工具関連品
排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81386447
品番
NSW0610
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
シングル・ワイヤーと同じ材質を使い、より柔軟性があり曲がりの通過性に特化したワイヤーです。
用途
排水管清掃に。
付属品
ドロップ・ヘッド SWH-1
トラスコ品番
410-8715
適合機種
PH、PCK、FRE
材質
バネ用鋼線
長さ(m)
10
ワイヤー径(Φmm)
6
パイプ径(Φmm)
清掃能力:25〜50
適合管径(Φmm)
25-50
清掃能力距離(m)
10