NSW0815 排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー カンツール 81386456 NSW0815 排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー カンツール 81386456 NSW0815 排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー カンツール 81386456 NSW0815 排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー カンツール 81386456

排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81386456 品番 NSW0815
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

シングル・ワイヤーと同じ材質を使い、より柔軟性があり曲がりの通過性に特化したワイヤーです。

用途排水管清掃に。 付属品ドロップ・ヘッド SWH-1 トラスコ品番410-8720 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 長さ(m)15 ワイヤー径(Φmm)8 パイプ径(Φmm)清掃能力:38〜65 適合管径(Φmm)38-65 清掃能力距離(m)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする