カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 水道/空調配管用工具関連品
止水用品 パイプシーリングバッグ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
81386587
品番
1440007900
参考基準価格(税別)
¥420,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
耐油性、耐薬品性に優れた止水プラグです。
従来の天然ゴムと比較して鉱物油・灯油などに高い適正があります。
付属品
エアホース(HT-10V)
トラスコ品番
152-2523
寸法(mm)
収縮時:径295/長さ780
長さ(m)
7.8
幅(m)
2.95
呼び径(Φmm)
300〜600
背圧(MPa)
最大許容/空気:0.08
最大許容背圧水頭(m)
8
圧力(MPa)
プラグ注入圧:0.25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません