Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,680mΩ,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81386700 品番HS50 R68 J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

抵抗 = 680mΩ
定格電力 = 50W
シリーズ = HS50
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = アキシャル
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm
全体長 = 72.5mm
このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする