抵抗 = 10kΩ
定格電力 = 100W
シリーズ = HS100
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = アキシャル
最小温度係数 = -25ppm/℃
最大温度係数 = +25ppm/℃
寸法 = 24.1 x 88 x 47.5mm
全体の幅 = 47.5mm
このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W. Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、 MIL18546 、 IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、 RoHS に対応しています。 性能を最大限に引き出すため、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 これらの抵抗器は巻線設計になっているため、高いパルス特性が最大化されます。周囲が高温度でも、ゼロまで線形に散逸させることができます。この優れた設計は、安定性、線形性と信頼性を最適化させます。 HSシリーズ抵抗器はさまざまな用途に適しています。. 特長. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造 組み立てが簡単 優れた負荷抵抗 高い電源対容積比. 用途. ブレーキ抵抗器. 突入電流リミッタ. インバータ / コンバータ. スナバー. バランス抵抗器