Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,1Ω,±1%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81387479 品番HS10 1R F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

抵抗 = 1Ω
定格電力 = 10W
シリーズ = HS10
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±1%
テクノロジー = アルミ
終端スタイル = アキシャル
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
寸法 = 15.9 x 16.5 x 8.8mm
全体の幅 = 16.5mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする