Abracon 発振器, 50MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81388337 品番ASV-50.000MHZ-EJ-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

オシレータタイプ = クロック
出力周波数 = 50MHz
周波数偏差 = ±20ppm
パッケージタイプ = SMD
出力レベル = HCMOS, TTL
実装タイプ = 表面実装
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = 70℃
幅 = 5.08mm
長さ = 7mm
寸法 = 7 x 5.08 x 1.8mm
HCMOS、3.3 V dc、2.5 V dc、及び1.8 V dcオプション 信頼性の高いシーム密封型パッケージ 高出力駆動容量(最大50 pF) マイクロプロセッサ、PCマザーボード、及びグラフィックカード用のクロック信号発信

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする