標準周波数 = 25MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 10pF
パッケージタイプ = 4-SMD, リードなし
長さ = 2.5mm
幅 = 2mm
高さ = 0.7mm
寸法 = 2.5 x 2 x 0.7mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±30ppm
動作温度 Min = -40℃
ABM10. AbraconのABM10シリーズセラミックベースSMDクラスタルは超小型です。密閉セラミックパッケージにより高い精度と信頼性が実現されています。. 用途. Bluetooth. ワイヤレス用途. 高密度用途. PC. マイクロプロセッサ. 通信. テスト装置. 携帯型ラジオ及びMP3プレーヤ