Abracon 水晶振動子, 24.576MHz, 表面実装, 2-pin, SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81388468 品番ABM3-24.576MHZ-D2Y-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

標準周波数 = 24.576MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 2
寸法 = 5 x 3.2 x 1.3mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする