Abracon 水晶振動子, 18.432MHz, 表面実装 SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81388775 品番ABM3-18.432MHZ-B2-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

標準周波数 = 18.432MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
長さ = 5mm
幅 = 3.2mm
高さ = 1.3mm
寸法 = 5 x 3 x 1.3mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±50ppm
動作温度 Max = 70℃
ABM3. AbraconのABM3シリーズミニチュアセラミックSMDクリスタルは、セラミックパッケージと常識を覆すガラスシールによる高い精度と信頼性を実現しています。ATカット基本モード又は第3オーバートーンモードを使用します。. 用途. 携帯電話. ポケベル. PCMCIA、ワイヤレス用途. 通信、試験装置

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする