標準周波数 = 25MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
長さ = 3.2mm
幅 = 2.5mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.8mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±50ppm
シリーズ抵抗 = 50Ω
動作温度 Min = -20℃
高さが低く、薄型機器に最適: 最大0.8 mm 信頼性の高いシーム密封型パッケージ 厳格な精度と安定性 基音及び第3倍音モードに対応 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途