Bourns SMDレジスタ, 470mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R470ELF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81388870 品番CRL0603-FW-R470ELF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

抵抗 = 470mΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CRL
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
0603型抵抗器、CRL0603シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0603シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.1 W @ 70 ℃です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする